Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Baustahlschneider
>
Ersatzkopf Baustahlschneider
>
Artikel
Messerkopf-Schrauben-Set 14 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-87980100
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4005887009791
Suchbegriffe:
Ersatzkopf Baustahlschneider
ersatzkopf baustahlschneider
Zur Befestigung des Messerkopfes am Gestell
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
14 St.
für Nr.:
Bolzenschneider: 430, 434, 980 und Mattenschneider: 435, 436, 984, 985 und 996
Gewicht (g):
305 g
... >
Ersatzteile für Zangen
>
Schrauben für Bolzenschneider
>
Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell 989100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baustahlmattenschneider "BauCUT" L.960mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²
VBW
ab € 65,75*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider LightCUT L.1000mm max.Schneidleistung 48HRc 6mm²
VBW
ab € 96,90*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider LightCUT L.800mm max.Schneidleistung 48HRc 5mm²
VBW
ab € 115,47*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider WAGGONIT L.950mm max.Schneidleistung 48HRc 6mm²
VBW
ab € 90,37*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider, Tiefschneider L.1010mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²
VBW
ab € 137,22*
Ähnlich
Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT" L.840mm
VBW
ab € 166,54*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schraube und Exzenterschrauben
VBW
ab € 134,19*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.435030, 435005, 435010
VBW
ab € 62,83*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.436010
VBW
ab € 100,52*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.985010
VBW
ab € 67,47*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.996010
VBW
ab € 57,71*
Ähnlich
Messerkopf-Schrauben-Set BO universell, 24-teilig
VBW
437100
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen