Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     115-30223453
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06760
EAN/GTIN:
     5022660151620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen
  • Innverzahnter Kabelbinder
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Dazu gehören unter anderem eine nur vorübergehende Installation zu Testzwecken oder das nachträgliche Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Am häufigsten werden diese Kabelbinder im Bühnenbau, zur Kabelführung bei Outdoor-Events oder zur Prototypenarbeit verwendet. Zum Öffnen des Kabelbinders wird die verlängerte Zunge einfach mit einem Finger nach unten gedrückt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
81.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Kabelkonfektion, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, wiederverwendbar
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1224*
€ 0,1755*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1478*
€ 0,2033*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1501*
€ 0,2033*
4 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1502*
€ 0,2034*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1529*
€ 0,2096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 255,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.