Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-R020041
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10200
EAN/GTIN:
     4031026548814
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Selbstverschweißendes Kautschukband
  • Primärisolation bis 1 kV Niederspannung
  • Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen
  • Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht
  • Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen
  • HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen

Das selbstverschweißende Niederspannungsband aus Naturkautschuk dient der elektrischen Isolierung, dem Schutz und der Abdichtung von Spleißen und Kabelanschlüssen bis 1 kV. HelaTape Power 600 ist kompatibel mit allen extrudierten, dielektrischen Kabelisolierungen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
6.7 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 80 °C
Stärke:
0.76 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Tape
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,75*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,75*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,27*
€ 12,10*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,55*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,11286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.