Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Flachzange
>
Artikel
Elektronik-Flachzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-610005
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
610005
EAN/GTIN:
4005887006271
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
130 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. Für feinste Richt-, Biege- und Montagearbeiten im Elektronik- und Feinmechanikbereich. Mit Öffnungsfeder. Präzisionsgreifbacken dünn zulaufend (1 mm). Greifflächen glatt geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
130
Kopflänge:
20
Kopfbreite:
9
Kopfdicke:
6,5
Spitzenhöhe:
1
Spitzendicke:
3
Gewicht:
55 g
Herkunftsland:
BRD
... >
Zangen und Pinzetten für die Elektronik
>
Elektronik-Zangen ESD/EGB-sicher
>
Elektronik-Flachzangen ESD/EGB-sicher
Weitere Suchbegriffe:
vbw flachzange
,
elektronik flachzange
,
flachzange 130mm
,
Elektronik-Flachzange ESD/EGB-sicher, poliert, Meh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektronik-Flachrundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 m
VBW
612005
ab € 28,35*
Ähnlich
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
VBW
611005
ab € 28,51*
Ähnlich
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
619005
ab € 30,29*
Ähnlich
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
617005
ab € 31,64*
Ähnlich
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
618005
ab € 31,75*
Ähnlich
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
VBW
615005
ab € 32,33*
Ähnlich
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 140 mm
VBW
615010
ab € 33,94*
Ähnlich
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 120
VBW
614005
ab € 35,50*
Ähnlich
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
VBW
616005
ab € 32,23*
Ähnlich
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
VBW
616010
ab € 33,98*
Ähnlich
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
VBW
621005
ab € 33,83*
Ähnlich
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
VBW
622005
ab € 31,68*
Ähnlich
Elektronik-Vornschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 125 mm
VBW
620005
ab € 29,74*
Ähnlich
Mini-Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
613005
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen