Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Artikel-Nr.:
     C1204-618005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     618005
EAN/GTIN:
     4005887006370
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 125 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125
Kopflänge:
11
Kopfbreite:
11
Maulwinkelhöhe:
10,5
Gelenkdicke:
7,5
Draht 19 HRc:
1
Draht 40 HRc:
0,6
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, vbw seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,35*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,44*
Ähnlich
VBW
611005
ab € 28,51*
Ähnlich
VBW
619005
ab € 30,29*
Ähnlich
VBW
617005
ab € 31,64*
Ähnlich
VBW
615005
ab € 32,33*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,94*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,50*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,23*
Ähnlich
VBW
616010
ab € 33,98*
Ähnlich
VBW
621005
ab € 33,83*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,68*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,74*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.