Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert, Griffhüllen schwarz, 120 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-615005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     615005
EAN/GTIN:
     4005887006325
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
120 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. Kräftiges Modell. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc). Cu-Draht 0,3 mm Ø wird an der Spitze geschnitten. Öffnungsfeder. Elektrostahl.
Weitere Informationen:
Länge:
120
Kopflänge:
13
Kopfbreite:
12
Spitzendicke:
7,5
Draht 19 HRc:
1,5
Draht 40 HRc:
1,0
Draht 48 HRc:
0,8
Gewicht:
71 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, vbw seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider ESD/EGB-sicher, poliert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,35*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,44*
Ähnlich
VBW
611005
ab € 28,51*
Ähnlich
VBW
619005
ab € 30,29*
Ähnlich
VBW
617005
ab € 31,64*
Ähnlich
VBW
618005
ab € 31,75*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,94*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,50*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,23*
Ähnlich
VBW
616010
ab € 33,98*
Ähnlich
VBW
621005
ab € 33,83*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,68*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,74*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.