Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     C1204-616010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     616010
EAN/GTIN:
     4005887006356
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Weitere Informationen:
Länge:
140
Kopflänge:
18
Kopfbreite:
16
Spitzendicke:
10,0
Draht 19 HRc:
1,5
Draht 40 HRc:
1,0
Gewicht:
110 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik seitenschneider, vbw seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider spitz ESD/EGB-sicher, p
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,35*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,44*
Ähnlich
VBW
611005
ab € 28,51*
Ähnlich
VBW
619005
ab € 30,29*
Ähnlich
VBW
617005
ab € 31,64*
Ähnlich
VBW
618005
ab € 31,75*
Ähnlich
VBW
615005
ab € 32,33*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,94*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,50*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,23*
Ähnlich
VBW
621005
ab € 33,83*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,68*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,74*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.