Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-50.4-HF-80-18-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     50.4-HF-80-18-M10
EAN/GTIN:
     4045525897113
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Haltemagnete GN 50.4 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
HF - Hartferrit
Durchmesser d1:
80
h:
18
Gewinde d2:
M 10
d3:
14.5
Nennhaftkräfte in N:
550
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.479 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 28 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-ND-10-4,5-2,6
ab € 1,68*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
52.2-AN-6
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,68*
Ähnlich
Otto Ganter
51.5-ND-18-SW
ab € 4,13*
Ähnlich
Otto Ganter
51.2-ND-12-M4-SW
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
50.5-ND-10
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
50.45-SC-16-4,5-3,5
ab € 9,30*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-SC-15-8-3,5
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.