Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Gripzange
>
Abklemmzange
>
Artikel
Schlauch-Abklemm-Zangen-Satz 90°, 3-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-115.5055
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
115.5055
EAN/GTIN:
4042146431245
Suchbegriffe:
Abklemmzange
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen von 15,9 mm (5/8“) bis 35,0 mm (1.3/8“)
abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
für gänzliches Stoppen des Durchflusses
der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
temperaturbeständig bis 160 °C
Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
115.5055
Material1:
Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm:
15 - 35 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/gdJr3qqYq-8
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Abklemm-Werkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Abklemm-Werkzeuge
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen
>
Leitungsstopper-Zangen
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Schlauchschellenzangen
>
Schlauch-Abklemm-Werkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Schlauchschellenzangen
>
Schlauch-Montage- und Demontage-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Kraftstoffanlage
>
Schlauchabklemm-Werkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Kraftstoffanlage
>
Schlauchabklemm-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
zangen-satz 3-teilig
,
zangen satz
,
ks tools zangensatz
,
Automobilwerkzeuge
,
Greifer
,
KFZ
,
Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abklemmzange 90°, Ø 15mm
KS Tools
115.5057
ab € 4,51*
Sonstiges
Abklemmzange 90°, Ø 23mm
KS Tools
115.5058
ab € 4,75*
Sonstiges
Abklemmzange 90°, Ø 35mm
KS Tools
115.5059
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen