Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Stirnlochschlüssel
>
Artikel
Zweilochmutterndreher-Satz, 20-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.3205
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.3205
EAN/GTIN:
4042146602577
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
universal einsetzbar für gängige Zweilochmuttern
mit auswechselbaren Zapfenpaaren
jeder Zweilochmutterdreher ersetzt 4 einzelne Schlüsselgrößen
stufenlos im Durchmesser verstellbar
phosphatiert
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1562 g
Herstellernummer:
150.3205
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
20 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Gegenhalte-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Gegenhalter-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Hakenschlüssel
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Hakenschlüssel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Riemenscheiben-Gegenhalter
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Universal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 11,90 mm
KS Tools
150.3217
ab € 7,89*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 2,37 mm
KS Tools
150.3210
ab € 4,19*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 2,90 mm
KS Tools
150.3211
ab € 4,17*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 4,87 mm
KS Tools
150.3212
ab € 7,33*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 5,91 mm
KS Tools
150.3213
ab € 5,14*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 6,87 mm
KS Tools
150.3214
ab € 6,03*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 7,92 mm
KS Tools
150.3215
ab € 6,05*
Sonstiges
Zapfenpaar, Ø 9,87 mm
KS Tools
150.3216
ab € 6,95*
Sonstiges
Zweilochmutterndreher, verstellbar, 115 mm
KS Tools
150.3209
ab € 10,98*
Sonstiges
Zweilochmutterndreher, verstellbar, 161 mm
KS Tools
150.3208
ab € 13,48*
Sonstiges
Zweilochmutterndreher, verstellbar, 215 mm
KS Tools
150.3207
ab € 15,30*
Sonstiges
Zweilochmutterndreher, verstellbar, 263 mm
KS Tools
150.3206
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen