Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüssel-Satz
>
Artikel
9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel-Satz, 5-25Nm, 33-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-516.1615
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
516.1615
EAN/GTIN:
4042146301814
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
universale Satzzusammenstellung
inklusive Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Werkzeugaufnahme
Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9 x 12 mm
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich in NM:
5-25 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
8472 g
Herstellernummer:
516.1615
Profil1:
Rechteckaufnahme
Teile im Satz:
33 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
... >
Handwerkzeuge
>
Drehmoment
>
ERGOTORQUE®precision Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschlüsselsatz
,
Drehmometer Satz
,
drehmomentschlüssel 9x12 5-25 nm
,
drehmoment schlüssel
,
drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm
,
Drehmo
,
Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,99*
€ 729,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,95*
€ 680,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,50*
€ 653,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Anschweißstück
KS Tools
516.2060
ab € 12,49*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Bithalter, für Bits 1/4"
KS Tools
516.2005
ab € 8,83*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Bithalter, für Bits 5/16"
KS Tools
516.2010
ab € 9,75*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 10mm
KS Tools
516.2110
ab € 9,75*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 11mm
KS Tools
516.2111
ab € 9,76*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 12mm
KS Tools
516.2112
ab € 9,76*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 13mm
KS Tools
516.2113
ab € 9,76*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 14mm
KS Tools
516.2114
ab € 10,67*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 15mm
KS Tools
516.2115
ab € 10,67*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 16mm
KS Tools
516.2116
ab € 10,68*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 17mm
KS Tools
516.2117
ab € 10,68*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 18mm
KS Tools
516.2118
ab € 10,67*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 19mm
KS Tools
516.2119
ab € 10,66*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 7mm
KS Tools
516.2107
ab € 9,21*
Sonstiges
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 8mm
KS Tools
516.2108
ab € 9,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen