Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performanceplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 284 Werkzeugen für 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-810.6284
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     810.6284
EAN/GTIN:
     4042146859704
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
98500 g
Herstellernummer:
810.6284
Teile im Satz:
284 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.496,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,36*
€ 1.906,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,54*
€ 1.895,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,75*
€ 1.837,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,47*
€ 1.802,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,22*
€ 1.780,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
811.1137
ab € 243,83*
Sonstiges
KS Tools
811.0022
ab € 158,69*
Sonstiges
KS Tools
873.0008
ab € 534,62*
Sonstiges
KS Tools
811.0027
ab € 96,39*
Sonstiges
KS Tools
811.1024
ab € 248,72*
Sonstiges
KS Tools
811.0046
ab € 222,62*
Sonstiges
KS Tools
811.0019
ab € 239,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.