Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 65 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 68 mm, 5920UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582310900
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00074552
EAN/GTIN:
     4031582310900
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 65 mm
  • Radbreite 7 mm
  • Rollenbreite 46 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 23 mm
  • Bauhöhe 68 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UOI065L51-10 DOM23 ALU:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
65 mm
Radbreite:
7 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
106 mm
Bauhöhe:
68 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.092 kg
Rollenbreite:
46 mm
Dom-durchmesser:
23 mm
Störkreisradius:
53 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, möbelrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,77*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,34*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,68*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,25*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.