Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 65 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 68 mm, 5920UJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582441963
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00075078
EAN/GTIN:
     4031582441963
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 65 mm
  • Radbreite 7 mm
  • Rollenbreite 42 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 23 mm
  • Bauhöhe 68 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UJI065L51-10 DOM23 RAL9011:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
65 mm
Radbreite:
7 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
106 mm
Bauhöhe:
68 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.089 kg
Rollenbreite:
42 mm
Dom-durchmesser:
23 mm
Störkreisradius:
53 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, möbelrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,79*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,91*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,03*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,35*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,26*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,88*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,91*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,27*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.