Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 77 mm, 5920UJ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582441987
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00079034
EAN/GTIN:
     4031582441987
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 8 mm
  • Rollenbreite 53 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 20 mm
  • Bauhöhe 77 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UJI075L51-10 DOM20 RAL9011:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
8 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
124 mm
Bauhöhe:
77 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.141 kg
Rollenbreite:
53 mm
Dom-durchmesser:
20 mm
Störkreisradius:
62 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrolle rückenloch 10 thermoplast, möbelrolle, möbelrolle tente, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,77*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,34*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,26*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.