Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582443790
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00772946
EAN/GTIN:
     4031582443790
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 13 mm
  • Plattenabmessung 38x38 mm
  • Rollenbreite 47.5 mm
  • Plattenlochabstand 27x27 mm
  • Plattenloch 5.1 mm
  • Dom-durchmesser 23 mm
  • Bauhöhe 62.6 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse 5925UAP050P41-38x38 SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
13 mm
Plattenabmessung:
38x38 mm
Plattenlochabstand:
27x27 mm
Plattenloch:
5.1 mm
Bauhöhe:
62.6 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.092 kg
Rollenbreite:
47.5 mm
Dom-durchmesser:
23 mm
Störkreisradius:
51 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,79*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,88*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,91*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,03*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,03*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,35*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,27*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,70*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,88*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,91*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,27*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.