Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Faltpapier-, Seifen-, Kombispender 500ml, Typ 722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ObjectLine Faltpapier-, Seifen-, Kombispender, Typ 722 - Unterputz
CWS ObjectLine Faltpapier-, Seifen-, Kombispender, Typ 722 - Unterputz
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3108600
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3108600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Falthandtuch
Falthandtuchpapier

CWS ObjectLine Faltpapier-, Seifen-, Kombispender 500ml, Typ 722

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Seine robuste Bauweise und das anpassungsfähige Design geben dem Objektbau auch bei betriebsarmer Beanspruchung eine dezente Eleganz.

Unterputz Faltpapierspender und Kombispender:
Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier und Seifenspender sind in der Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Einbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.
Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

Zusammenfassung:
…Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender. Format: 500 × 450 × 130 mm. Gehäuse Edelstahl zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: Typ 722
Erstfüllung Papier: Typ 272
Für die Erstfüllung wahlweise Fabrikat: Seifenschaumkonzentrat Typ 5480 oder Seifencreme Typ 5463

Lieferumfang:
Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel

Montage:
Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
Kombination für Unterputz Objectline ES
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,01*
€ 690,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,18*
€ 626,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C707700
ab € 166,33*
Ähnlich
CWS
C707800
ab € 192,67*
Ähnlich
CWS
C706900
ab € 263,85*
Ähnlich
CWS
3108500
ab € 402,34*
Ähnlich
CWS
C706600
ab € 118,97*
Ähnlich
CWS
C706500
ab € 122,80*
Ähnlich
CWS
C707200
ab € 22,13*
Ähnlich
CWS
C707100
ab € 63,27*
Ähnlich
CWS
C707300
ab € 151,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.