Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ObjectLine Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl
CWS ObjectLine Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C707700
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C707700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

CWS ObjectLine Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Ein wichtiges Accessoire für den Waschraum, solides Material und ein anpassungsfähiges Design.

ObjectLine Abfallbehälter 24 Liter:
Korpus in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, aus Edelstahl robust und langlebig. Schlanke und kompakte Bauform zur Wandmontage, mit 24 Liter, 40 Liter und 60 Liter Füllvolumen. Der Einwurf ist offen und so abgeschrägt, dass er einen Sichtschutz bildet. Ein innenliegender Klemmbügel ermöglicht einen rutschfesten Halt des Abfallbeutels. Das Oberteil ist zur Entleerung und Reinigung abnehmbar.

System:
Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt und ist häufig zu ersetzen, in normalen Haltern gegen Diebstahl und Missbrauch ungeschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13 – 14-fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier für 26 cm Durchmesser.

Zusammenfassung:
…Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format: 359 × 311 × 117 mm, Edelstahlgehäuse, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine Art.-Nr. 706600
Für die Erstfüllung Fabrikat: Typ 6037

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung. Ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl abfallbehälter, Papierkorb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter, Abfallkorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C707800
ab € 206,50*
Ähnlich
CWS
C706900
ab € 294,45*
Ähnlich
CWS
3108600
ab € 495,58*
Ähnlich
CWS
3108500
ab € 447,52*
Ähnlich
CWS
C706600
ab € 127,88*
Ähnlich
CWS
C706500
ab € 136,21*
Ähnlich
CWS
C707200
ab € 23,72*
Ähnlich
CWS
C707100
ab € 67,81*
Ähnlich
CWS
C707300
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.