Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter, Edelstahl
CWS ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C706900
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C706900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

CWS ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter, Edelstahl

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Ein wichtiges Accessoire für den Waschraum, solides Material und ein anpassungsfähiges Design.

ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter:
Korpus in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, aus Edelstahl robust und langlebig. Schlanke und kompakte Bauform zur Wandmontage, mit 24 Liter, 40 Liter und 60 Liter Füllvolumen. Der Einwurf ist offen und so abgeschrägt, dass er einen Sichtschutz bildet. Ein innenliegender Klemmbügel ermöglicht einen rutschfesten Halt des Abfallbeutels. Das Oberteil ist zur Entleerung und Reinigung abnehmbar.

System:
Ein gut dimensionierter Behälter in korrosionsbeständigem Edelstahl, daher besonders geeignet für Waschräume, Küchen, Labors und ähnliche Einrichtungen zum sauberen Sammeln und hygienischen Entsorgen der Abfälle. Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel von innen unsichtbar und sicher. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der offene Einwurf verhindert den direkten Kontakt mit dem Behältnis und der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

Zusammenfassung:
…Stück Abfallbehälter ObjectLine aus Edelstahl, Format: 604 × 389 × 248 mm, schlanke und kompakte Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf Sichtschlitz zur beruhrungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 Liter Füllvolumen, für Wandmontage.
Fabrikat: ObjectLine Art.-Nr. 706900

Lieferumfang:
Behälter in Einzelverpackung. Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln.
Bei Wandmontage empfiehlt sich, den Einwurf auf Arbeitsplatzhöhe zu legen. Über dem Abfallbehälter ist ein Freiraum von > 50 mm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 100 – 150 mm vorgesehen werden.

Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 60l, Papierkorb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter, Abfallkorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C707700
ab € 178,33*
Ähnlich
CWS
C707800
ab € 206,50*
Ähnlich
CWS
3108600
ab € 495,58*
Ähnlich
CWS
3108500
ab € 447,52*
Ähnlich
CWS
C706600
ab € 127,88*
Ähnlich
CWS
C706500
ab € 136,21*
Ähnlich
CWS
C707200
ab € 23,72*
Ähnlich
CWS
C707100
ab € 67,81*
Ähnlich
CWS
C707300
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.