Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Toilettenpapierrollenhalter Bügelform, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform, Edelstahl
CWS ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C707100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C707100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

CWS ObjectLine Toilettenpapierrollenhalter Bügelform, Edelstahl

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Seine robuste Bauweise und das anpassungsfähige Design geben dem Objektbau auch bei betriebsarmer Beanspruchung eine dezente Eleganz.

ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform:
Toilettenpapierhalter aus massivem Edelstahl für 1 Standard Toilettenpapierrolle. Offene Form als gebogener, schwenkbarer Bügel. Verdeckte diebstahlhemmende Befestigung an zwei Wandhalterungen. Oberfläche fein matt gebürstet.

Zusammenfassung:
…Stück Toilettenpapierhalter ObjectLine für 1 Rolle, offene Form als gebogener Edelstahlbügel, schwenkbar. Format: 155 × 108 × 108 mm, verdeckte diebstahlhemmende Befestigung. Oberfläche fein-matt gebürstet. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier premium“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine Art.-Nr. 707100
Für die Erstfüllung Fabrikat: Typ 6045

Lieferumfang:
Toilettenpapierhalter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 2 Befestigungsendstücken.

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C707700
ab € 178,33*
Ähnlich
CWS
C707800
ab € 206,50*
Ähnlich
CWS
C706900
ab € 294,45*
Ähnlich
CWS
3108600
ab € 495,58*
Ähnlich
CWS
3108500
ab € 447,52*
Ähnlich
CWS
C706600
ab € 127,88*
Ähnlich
CWS
C706500
ab € 136,21*
Ähnlich
CWS
C707200
ab € 23,72*
Ähnlich
CWS
C707300
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.