Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine WC-Bürstengarnitur rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ObjectLine WC-Bürste rund, Edelstahl
CWS ObjectLine WC-Bürste rund, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C707300
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C707300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

CWS ObjectLine WC-Bürstengarnitur rund, Edelstahl

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Ein wichtiges Accessoire für die WC-Kabine, solides Material und ein anpassungsfähiges Design.

ObjectLine WC-Bürste rund:
Bürstengriff und Behälter in runder Form aus fein-matt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbarer Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

Zusammenfassung:
…Stück WC-Bürste ObjectLine runde Form, Format Gesamthöhe 400, Gesamtausladung 139, Behälter innen 80 × 120 mm, außen 89 × 125 mm, Edelstahl fein matt gebürstet, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine Art.-Nr. 707300

Lieferumfang:
Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln an den beiden Befestigungsendstücken.

Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, ObjectLine WC-Bürstengarnitur, WC-Bürste, WC Bürste, Toilettenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C707700
ab € 178,33*
Ähnlich
CWS
C707800
ab € 206,50*
Ähnlich
CWS
C706900
ab € 294,45*
Ähnlich
CWS
3108600
ab € 495,58*
Ähnlich
CWS
3108500
ab € 447,52*
Ähnlich
CWS
C706600
ab € 127,88*
Ähnlich
CWS
C706500
ab € 136,21*
Ähnlich
CWS
C707200
ab € 23,72*
Ähnlich
CWS
C707100
ab € 67,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.