Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere/mit Befestigungsbohrungen | b1=60 mm / Zink-Druckguss, silber | 25160.0120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0120
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0120
EAN/GTIN:
     4030618713876
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Diese Scharniere zeichen sich durch die kompakte und stabile Bauweise aus.

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=60 mm / Zink-Druckguss, silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
60 mm
b2:
36 mm
b3:
21,5 mm
d1:
8,3 mm
d2:
8 mm
h1:
15 mm
h2:
8 mm
h3:
8,5 mm
h4 [+0.5]:
17 mm
l1:
60 mm
l2:
36 mm
F1:
3200 kN
F2:
6000 kN
F3:
5000 kN
für Ausführung Bild:
1
Achse:
Rostfreier Stahl
Grundkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 90 | 06, strukturmatt
Vermehrte Bestellnummer:
Zink-Druckguss, silber
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Grifffarbe:
silber
Funktion:
einstellen | verstellen | positionieren | schwenken
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
165 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, Band,Bänder, Beschlag, Beschläge, Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25160.0805
ab € 3,52*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0810
ab € 3,88*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0815
ab € 5,04*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0605
ab € 0,54*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0610
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0615
ab € 0,89*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0620
ab € 1,70*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0625
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0630
ab € 0,68*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0635
ab € 1,12*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0640
ab € 1,78*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0645
ab € 0,70*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0650
ab € 0,76*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0655
ab € 1,30*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0660
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.