| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-EA23062124 Herst.-Nr.: EA23062124 EAN/GTIN: 5603750509332 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Design Dreibein Flipchart, Grau, lackierte Stahloberfläche Magnetisches und höhenverstellbares Dreibein-Flipchart. Die beste Wahl für den häufigen Gebrauch Hochwertige magnetische und trocken abwischbare Oberfläche - Teleskop-Beine sind stufenlos höhenverstellbar
- Blockklemme verstellbar, für alle Flipcharts geeignet
- Inklusive 2 magnetischen Seitenarmen, mit denen sich bis zu 3 Seiten gleichzeitig präsentieren lassen
- Stiftablage auf gesamter Länge enthalten
- Kantenschutz
- Handlich und leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |