| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-EA2306995 Herst.-Nr.: EA2306995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Magnetisches Dreibein FlipchartDas Bi-Office Earth Magnetische Dreibein Flipchart kombiniert den Komfort von dem Standard Flipchart mit der ökologischen Verantwortung. Hergestellt aus recyceltem Material hat dieses Dreibein Flipchart eine nicht magnetische trocken abwischbare Oberfläche und ist für alle Flipchartblöcke geeignet. - Enthält mehr als 45% recyceltes Material und Reststoffe
- Höchste Leistung trocken abwischbare Oberfläche für normalen Gebrauch
- Höhenverstellbar
- Geeignet für Euro-Format Flipchartblöcke
- 100% Aluminium von recyceltem Material und Reststoffen
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staffelei, Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, staffelei, Bi-Office Flipchart, Magnetisches Dreibein Flipchart, Flichart, Magnetisch Flipchart, Umweltfreundlich Flipchart, Earth-it Flipchart |
| | |
| |