Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Magnetisches Dreibein Flipchart mit Ausziehbaren Armen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Magnetisches Dreibein Flipchart mit Ausziehbaren Armen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Magnetisches Dreibein Flipchart mit Ausziehbaren Armen Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-EA2306996
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA2306996
EAN/GTIN:
     5603750503996
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Bi-Office Earth Magnetisches Dreibein Flipchart

Das Bi-Office Earth Magnetische Dreibein Flipchart kombiniert den Komfort von dem Standard Flipchart mit der ökologischen Verantwortung. Hergestellt aus recyceltem Material hat dieses Dreibein Flipchart eine nicht magnetische trocken abwischbare Oberfläche und ist für alle Flipchartblöcke geeignet.

  • Enthält mehr als 45% recyceltes Material und Reststoffe
  • Enthält zwei magnetische Verlängerungsstangen, so dass man 3 verschiedene Papierbogen gleichzeitig zeigen kann.
  • Höchste Leistung trocken abwischbare Oberfläche für normalen Gebrauch
  • Höhenverstellbar
  • Geeignet für Euro-Format Flipchartblöcke
  • 100% Aluminium von recyceltem Material und Reststoffen
Weitere Informationen:
Größe:
70x100 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Staffelei, Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, flip-chart weiß, staffelei, flipchart bi-silque, Dreibein, Magnetisch flipchart, Umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,67405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.