| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-EA4806156 Herst.-Nr.: EA4806156 EAN/GTIN: 5603750508151 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Umwandelbares Mobiles Magnetisches Flipchart Das umwandelbare mobile Flipchart ist vielseitig, elegant und ist für Projekte, Präsentationen und Planungen geeignet. Seine magnetische lackierte Stahloberfläche lässt sich leicht abwischen und ist Flecken resistent. Dieses Flipchart hat 5 feststellbare Rollen. Die Tafel steht für mehr Komfort und neigt sich so bis die Oberfläche flach ist, so dass sie als ein Tisch oder horizontale trocken abwischbare Oberfläsche benutzt werden kann. Die Höhe ist auch verstellbar, so dass dieser Präsentationsflipchart mit irgendeiner Höhe benutzt werden kann. - Das vielseitigste Flipchart, es ist vollkommen verstellbar und es verstellt sich sogar in ein Tischformat.
- Die magnetische lackierte Stahloberfläche ist geeignet für häufigen Gebrauch.
- Stabiler Fuß mit 5 Feststellrollen.
- Blockklemmen mit verstellbaren Aufhängern für alle Flipchartblöcke geeignet.
- Enthält zwei magnetische Verlängerungsstangen, so dass man 3 verschiedene Papierbogen gleichzeitig zeigen kann.
- Ablageschale auf der gesamten Tafellänge.
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |