| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-EA48061824 Herst.-Nr.: EA48061824 EAN/GTIN: 5603750509264 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Design Mobiles Magnetisches Flipchart, Grau Das Bi-Office Design Mobile Flipchart ist elegant und vielseitig und passt sich jeder Atmosphäre an. Optimal für Präsentationen es kann irgendeinen Flipchartblock tragen,und mit seiner magnetischen trocken abischbaren Oberfläche kann es mit jedem Stift oder Magneten benutzt werden, so dass Sie mehr aus Ihrer Präsentation machen können. Seine Mobilität ermöglicht es dass es von einem Raum zum anderen gebracht werden kann, oder wenn nötig sich an neue Räume anzupassen. - Höchste Leistung magnetische und trocken abwischbare Oberfläche
- Volle Mobilität und Tragbarkeit
- Fuß auf 5 Feststellrollen
- Verstellbare Blockklemmen, für alle Flipchartblöcke geeignet
- Enthält zwei magnetische Verlängerungsstangen so dass man 3 verschiedene Papierbogen gleichzeitig zeigen kann
- Eine stabile gebogene Blockklemme um das Papier besser zu befestigen um so von einer Stelle auf die andere gebracht zu werden
- GS TÜV zertifiziert
- Höhenverstellbar durch eine Gasfeder/Sprungfeder
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Staffelei, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker weiß, staffelei, Mobile, Magnetisch flipchart |
| | |
| |