Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Vorderansicht
Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Vorderansicht
Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Rückansicht
Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Detailansicht
Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Detailansicht
Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Detailansicht
GS TÜV zertifiert
Artikel-Nr.:
     C2644-GEA4850116
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GEA4850116
EAN/GTIN:
     5603750508502
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Bi-Office Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar

Vielseitig und glatt sind die Worte, mit denen sich die Glastafeln der Bi-Office Produktpalette am besten beschreiben lassen. Glas bietet eine hervorragende Schreibfläche und passt zu jeder modernen, eleganten Einrichtung. Die Kombination aus Glas und Chrom unterstreicht die erhabene Eleganz des Produkts und macht es zu einem einzigartigen Kommunikationsmittel.

  • Magnetische Glasoberfläche
  • Hartglas für sicheren Gebrauch 4 mm stark
  • Robuster, verchromter Metallständer mit Metallablage
  • Mit 2 magnetischen, ausziehbaren Armen, mit denen sich bis zu 3 Blätter gleichzeitig zeigen lassen
  • Volle Mobilität, tragbar, extrem vielseitiger und kippbar
  • Verstellbare Blockklammer, für alle Flipchartblöcke geeignet
  • Mobiler Fuß mit 5 arretierbaren Rollen
  • Flexibler Gebrauch: für verschiedene Marker geeignet
  • GS TÜV zertifiziert
  • Stiftablage, Montagekit und Anleitung enthalten
Weitere Informationen:
Größe:
70x100 cm
Oberfläche:
Glas
Magnetisch:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Höhenverstellbar:
Ja
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,67405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.