Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Zwölfkant, ELORA-870-M 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", ZWÖLFKANT, ELORA-870-M 6MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", ZWÖLFKANT, ELORA-870-M 6MM
zwölfkant
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870000152000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870000152000
EAN/GTIN:
     4022989070009
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Ausführung:
warm geschmiedet
verchromt, poliert
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/8, Einsatz 3/8, Einsätze 3/8, Steckschlüsseleinsatz 3/8, Steckschlüsseleinsätze 3/8, Sechskanteinsatz 3/8", Einsatz 3/8", Einsätze 3/8", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870001012000
ab € 36,40*
Zubehör
Elora
0870010252000
ab € 6,24*
Zubehör
Elora
0870010302000
ab € 6,24*
Zubehör
Elora
0870010352000
ab € 7,12*
Zubehör
Elora
0870010402000
ab € 8,05*
Zubehör
Elora
0870010502000
ab € 8,77*
Zubehör
Elora
0870010552000
ab € 10,14*
Zubehör
Elora
0870010602000
ab € 10,78*
Zubehör
Elora
0870010662000
ab € 20,98*
Zubehör
Elora
0870011202000
ab € 12,13*
Zubehör
Elora
0870001012900
ab € 30,58*
Zubehör
Elora
0870010112000
ab € 20,70*
Zubehör
Elora
0870010702000
ab € 22,13*
Zubehör
Elora
0870010802000
ab € 11,15*
Zubehör
Elora
0870010902000
ab € 16,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.