Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit 3 m / 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit 3 m / 1 m
Richtscheit 3 m / 1 m
Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
Verzugsfrei und abriebfest
Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
Artikel-Nr.:
     C360-30042
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     30042
EAN/GTIN:
     4012589300422
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1m
richtlatte

Besonders stabil durch Speziallegierung und verstärkte Endkappen

Der 3 m lange Richtscheit ist auf 1 m zusammenklappbar und erreicht+nbsp;so eine höhere Festigkeit als durchgehendes Material und+nbsp;erleichtert+nbsp;zudem+nbsp;den Transport. Durch+nbsp;eine aushärtende Speziallegierung und verstärkte Seiten+nbsp;ist+nbsp;eine hohe Stabilität gewährleistet.+nbsp;Die+nbsp;Endkappen schützen den Richtscheit zusätzlich vor Stoßschäden.

Merkmale

  • Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
  • Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
  • Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
  • Verzugsfrei und abriebfest
  • Aus Aluminium

Technische Daten

  • Abmessungen 300 x 9 x 1,8 cm
  • Messgenauigkeit 0,5 mm
  • Transportlänge 100 cm
Weitere Suchbegriffe: richtscheit hedue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
30044
ab € 200,92*
Ähnlich
Hedue
30043
ab € 171,98*
Ähnlich
Hedue
30046
ab € 230,81*
Ähnlich
Hedue
30045
ab € 207,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.