Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit 4 m / 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit 4 m / 1 m
Richtscheit 4 m / 1 m
Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
Verzugsfrei und abriebfest
Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
Artikel-Nr.:
     C360-30044
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     30044
EAN/GTIN:
     4012589300446
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1m
richtlatte

Besonders stabil durch Speziallegierung und verstärkte Endkappen

Der 4 m lange Richtscheit ist auf 1 m zusammenklappbar und erreicht+nbsp;so eine höhere Festigkeit als durchgehendes Material und+nbsp;erleichtert+nbsp;zudem+nbsp;den Transport. Durch+nbsp;eine aushärtende Speziallegierung und verstärkte Seiten+nbsp;ist+nbsp;eine hohe Stabilität gewährleistet.+nbsp;Die+nbsp;Endkappen schützen den Richtscheit zusätzlich vor Stoßschäden.

Merkmale

  • Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
  • Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
  • Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
  • Verzugsfrei und abriebfest

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 9 x 1,8 cm
  • Messgenauigkeit 0,5 mm
  • Transportlänge 100 cm
Weitere Suchbegriffe: richtscheit hedue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
30042
ab € 157,15*
Ähnlich
Hedue
30043
ab € 171,98*
Ähnlich
Hedue
30046
ab € 230,81*
Ähnlich
Hedue
30045
ab € 208,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.