Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit 5 m / 1,67 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit 5 m / 1,67 m
Richtscheit 5 m / 1,67 m
Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
Verzugsfrei und abriebfest
Artikel-Nr.:
     C360-30045
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     30045
EAN/GTIN:
     4012589300453
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtscheit hedue
richtlatte

Faltbare Richtlatte für den einfachen Transport

Diese Richtlatte hat zwei Gelenke und ist ausgeklappt 5 m lang. Für den Transport kann die Richtlatte auf 1,67 m gefaltet werden. Das Aluminiumprofil hat einen Querschnitt von 90 x 18 mm.

Merkmale

  • Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
  • Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
  • Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
  • Verzugsfrei und abriebfest

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 9 x 1,8 cm
  • Messgenauigkeit 0,5 mm
  • Transportlänge 167 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
30042
ab € 157,15*
Ähnlich
Hedue
30044
ab € 200,92*
Ähnlich
Hedue
30043
ab € 171,98*
Ähnlich
Hedue
30046
ab € 230,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.