Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit 4 m / 1,33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit 4 m / 1,33 m
Richtscheit 4 m / 1,33 m
Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
Verzugsfrei und abriebfest
Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
Artikel-Nr.:
     C360-30043
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     30043
EAN/GTIN:
     4012589300439
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtscheit hedue
richtlatte

Besonders stabil durch Speziallegierung und verstärkte Endkappen

Der 4m lange Richtscheit ist auf 1,33 m zusammenklappbar und erreicht+nbsp;so eine höhere Festigkeit als durchgehendes Material und+nbsp;erleichtert+nbsp;zudem+nbsp;den Transport. Durch+nbsp;eine aushärtende Speziallegierung und verstärkte Seiten+nbsp;ist+nbsp;eine hohe Stabilität gewährleistet.+nbsp;Die+nbsp;Endkappen schützen den Richtscheit zusätzlich vor Stoßschäden.

Merkmale

  • Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
  • Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
  • Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
  • Verzugsfrei und abriebfest
  • Aus Aluminium

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 9 x 1,8 cm
  • Messgenauigkeit 0,5 mm
  • Transportlänge 133 cm
  • Gewicht 7,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
30042
ab € 156,14*
Ähnlich
Hedue
30044
ab € 200,55*
Ähnlich
Hedue
30046
ab € 229,62*
Ähnlich
Hedue
30045
ab € 207,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.