Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit 5 m / 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit 5 m / 1,25 m
Richtscheit 5 m / 1,25 m
Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
Verzugsfrei und abriebfest
Artikel-Nr.:
     C360-30046
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     30046
EAN/GTIN:
     4012589300460
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtscheit hedue
richtlatte

Faltbare Richtlatte für den einfachen Transport

Diese Richtlatte hat drei+nbsp;Gelenke und ist ausgeklappt 5 m lang. Für den Transport kann die Richtlatte auf 1,25 m gefaltet werden. Das Aluminiumprofil hat einen Querschnitt von 90 x 18 mm.

Merkmale

  • Sehr stabil aufgrund der aushärtenden Speziallegierung
  • Stoßschutz durch verstärkte Endkappen
  • Erhöhte Festigkeit durch Klappmechanismus
  • Verzugsfrei und abriebfest

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 9 x 1,8 cm
  • Messgenauigkeit 0,5 mm
  • Transportlänge 125 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
30042
ab € 156,14*
Ähnlich
Hedue
30044
ab € 200,55*
Ähnlich
Hedue
30043
ab € 170,71*
Ähnlich
Hedue
30045
ab € 207,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.