Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard Streifenlöscher 7-120300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/953/a010953m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/953/a010953m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154005300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120300
EAN/GTIN:
     8713797012614
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Zur schnellen und trockenen Tafelreinigung. Mit schnell auswechselbarem Streifen durch Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Legamaster Ersatzfilz 7-120400
Maße:
4,5 x 3,5 x 14 cm (B x H x L)
magnetisch vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Filz/Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelwischer
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, legamaster tafelreiniger, tafelreiniger, Löscher, Löschfilze, Schreibtafelwischer, Whiteboardschwamm, Whiteboardschwämme, Whiteboardzubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 18,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,64*
€ 18,22*
10 Tage
1083
1
€ 5,87*
ab € 12,87*
€ 18,56*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,36*
€ 19,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,86*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.