Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
VALUE 19"-Vernetzungsschrank 42 HE 2000x800x800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-26.99.0810
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
26.99.0810
EAN/GTIN:
7611990133642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
VALUE 19"-Vernetzungsschrank, schwarz, mit 42 HE
Netzwerkschrank in BxT 800x800mm mit Glastür vorne und Stahlblechtür hinten
Zwei Paar 19"-Winkelprofile
Alle Türen sind abschließbar mit Ein-Punkt-Verriegelung
Schrank kommt mit 4 Rollen und 4 Justierfüßen
Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit in das Schrank-Innere
Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung inklusive 4fach Lüftungseinheit
Bodenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
Schrank beinhaltet 3 feste Fachböden (49x55 cm, max. Tragfähigkeit: 90 kg) und ein Paar vertikale Kabelkanäle
Max. Traglast (verteilt): 800 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
Standschrank
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Paar 19"-Profile, 4 Nivellierfüsse, 4 Rollen, Erdungska...
Höheneinheiten:
42 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
650 mm
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
2000 x 800 x 800 mm
Maximale Tragkraft:
800 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
Rückseite:
Stahltür
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne u. hinten
Dach:
Kabeleinführung möglich
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
aktiv
Erdungsset montiert:
nein
Justierfüsse:
ja
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
schwarz
Farbe (Verkleidungsteile):
schwarz
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
136.34 kg
Verpackungshöhe:
2020 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
850 mm
Paketgewicht:
135 kg
Bruttogewicht:
135
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.81
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Schränke & Wandverteiler
>
19-Zoll-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
netzwerkschrank value
,
19 zoll schrank
,
Rackmount
,
Technik
,
19 Zoll
,
Schrank
,
19 Technik
,
Schaltschrank
,
Vernetzungsschrank
,
19""Schrank
,
LANSchrank
,
19Zoll
,
19""Schränke
,
Filecabinets
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,74*
€ 948,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,86*
€ 941,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,14*
€ 918,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,94*
€ 891,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,59*
€ 833,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 1 HE, schwarz
VALUE
26.99.0319
ab € 2,76*
Zubehör
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2 HE, schwarz
VALUE
26.99.0320
ab € 3,66*
Zubehör
VALUE 19"-Blindplatte 1 HE, schwarz
VALUE
26.99.0298
ab € 1,99*
Zubehör
VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, schwarz
VALUE
26.99.0299
ab € 3,26*
Zubehör
VALUE 19"-Blindplatte 3 HE, schwarz
VALUE
26.99.0300
ab € 5,09*
Zubehör
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 40 mm, schwarz
VALUE
26.99.0304
ab € 3,72*
Zubehör
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 60 mm, schwarz
VALUE
26.99.0305
ab € 4,30*
Zubehör
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE mit Rangierkanal 40 x 80 mm, schwarz
VALUE
26.99.0306
ab € 5,26*
Zubehör
VALUE 19"-Frontplatte 1 HE, beidseitig mit Kabelkanal , schwarz
VALUE
26.99.0321
ab € 8,65*
Zubehör
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, schwarz
VALUE
26.99.0346
ab € 4,65*
Zubehör
VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, schwarz
VALUE
26.99.0312
ab € 3,94*
Zubehör
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz
VALUE
26.99.0315
ab € 4,91*
Zubehör
VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, schwarz
VALUE
26.99.0316
ab € 6,84*
Zubehör
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
VALUE
19.99.3420
ab € 137,12*
Zubehör
VALUE Kabelöse, 80×80 mm, Kunststoff, schwarz
VALUE
26.99.0318
ab € 1,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen