Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integralsystem, LWZ 8 S Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integralsystem, LWZ 8 S Trend
Artikel-Nr.:
     C3949-201684
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201684
EAN/GTIN:
     4017212016848
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Das Integralsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpe dient zum zentralen Be- und Entlüften sowie zum Beheizen eines Einfamilienhaus-Neubaus. Das Gerät wird mit einem externen Trinkwarmwasser-Speicher kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Das System verfügt über eine elektronische außentemperaturgeführte Regelung für Heizleistung, Warmwasser-Leistung und Lüftung. Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheitszeiten, beispielsweise im Urlaub. Darüber hinaus stehen zusätzliche Funktionen zu Verfügung, beispielsweise Feuchte-Schutzlüftung mit integriertem Feuchtefühler in der Abluft, Absenkung des Luftvolumen-Stroms bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung, Trockenheiz-Programm. Das Gerät verfügt über eine integrierte Bedieneinheit. Als Zubehör ist eine Fernbedien-Einheit erhältlich, die mit einem optionalen Feuchtefühler kombiniert werden kann. Internet Service Gateway (ISG) mit KNX-Option und PV-Optimierung sind optional ebenfalls möglich. Der Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Not-/Zusatzheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung. Das System lässt sich mit externen Speichern in verschiedenen Größen kombinieren. Für die Zu- und Abluft sind Grobstaubfilter vorhanden. EFFIZIENZ: Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt. Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamem Konstant-Volumenstrom-Lüfter. Optimierter Kältekreis. INSTALLATION: Die Anschlüsse für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. Das Elektro-Anschlussfeld ist einfach zu erreichen.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Außenluft
Nennleistung:
2500 W | 8340 W
Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20 A
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
true
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Heizleistung Wärmepumpe:
3.4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
2.9 kW | 8.8 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
80 m³/h | 300 m³/h
Luftmenge bei 100 Pa:
230 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1885 mm
Breite:
808 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
228 kg
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Integralsystem, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.009,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.379,72*
€ 12.351,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.313,58*
€ 12.273,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.088,29*
€ 12.005,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.009,93*
€ 11.911,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205788
ab € 291,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
229980
ab € 2.605,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
237737
ab € 277,70*
Zubehör
Stiebel Eltron
233867
ab € 1.068,02*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 419,54*
Zubehör
Stiebel Eltron
231332
ab € 50,80*
Zubehör
Stiebel Eltron
231331
ab € 38,52*
Zubehör
Stiebel Eltron
231330
ab € 29,05*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 471,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,58*
Zubehör
Stiebel Eltron
205528
ab € 116,33*
Zubehör
Stiebel Eltron
204591
ab € 275,84*
Zubehör
Stiebel Eltron
204590
ab € 218,33*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 218,67*
Zubehör
Stiebel Eltron
201720
ab € 83,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.