Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Splitklimagerät
>
Multisplit Klimagerät
>
Artikel
Multisplit Außengerät, CUR 4-72 Premium4 Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-203206
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
203206
EAN/GTIN:
4017212032060
Suchbegriffe:
Multisplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Die Inverter-Multisplit-Außeneinheit eignet sich für den Anschluss mehrerer leistungsabgestimmter Wand- und/oder Kassetten-Innengeräten der Serie Premium 4. Die Innengeräte werden zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt. KOMFORTMERKMALE: Die Außeneinheit ist in ein witterungsbeständiges Gehäuse aus verzinktem und lackiertem Stahlblech integriert. Es verfügt über eine interne Schalldämmung, einen drehzahlgeregelten Lüfter und eine Winterregelung. Der Kältekreis ist mit Sicherheitskältemittel vorgefüllt. Eine kostengünstige Montage erlaubt die innovative Profi Replace-Technologie, da bestehende R410A-Rohrleitungen bei der Modernisierung einfach wiederverwendet werden können. Die Möglichkeit dazu muss vorab geprüft werden. Das besonders leise Wandgerät ist mit einem 5-stufigem Tangentiallüfter und regenerierbarem Filter ausgestattet. Das Wand-Klimagerät ACW bietet folgende Funktionen: Automatik-, Swing- und Wochen-Timer-Funktion, Memory-Funktion für eine individuell gespeicherte Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 Grad Celsius im Heizbetrieb. Das Kassetten-Klimagerät ACK bietet folgende Funktionen: 3-stufiger Lüfter, 4-seitiger Luft-Austrittsöffnung mit Langzeit-Schmutzfilter, automatischer Luftfächer, eingebaute Kondensatpumpe, optionaler Frischluft-Anschluss, Automatik- und 12-h-Timerfunktion. Sowohl ACW als auch ACK können um optionale Kommunikations-Schnittstellen als Zubehör erweitert werden. Damit lassen sich nicht nur die Betriebszustände kabelgebunden abfragen, sondern die Geräte auch fernsteuern. EFFIZIENZ: Hohe Energieeffizienzklasse beim Kühlen und Heizen.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
4
Über Inverter gesteuert:
true
VRF-Ausführung (3 Rohre):
false
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Sicherung (träge):
25 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
1.9 kW
Kühlleistung gesamt:
3.7 kW | 8.8 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
1.9 kW
Heizleistung gesamt:
3.4 kW | 10.7 kW
EER (Kühlen):
3.9
COP (Heizen):
4.6
SEER (Kühlen):
8.1
SCOP (Heizen):
4.1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
311 kWh
Höhe:
710 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
54 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Max. Leitungslänge pro Kreis:
25 m
Max. Leitungslänge gesamt:
60 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
59 kg
Füllmenge Kältemittel:
2.4 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verflüssiger
,
wandgerät klimasplitgerät
,
multisplit klimagerät
,
stiebel eltron split-klimagerät
,
Klima
,
Multisplit
,
Außenteil
,
Splitgerät
,
Kühlung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.392,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.696,71*
€ 4.399,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.655,60*
€ 4.350,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.492,73*
€ 4.156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.419,43*
€ 4.069,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.392,51*
€ 4.037,09
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 Schwingungsdämpfer, zur Befestigung von Klimaaußengeräten
Stiebel Eltron
227555
ab € 12,08*
Zubehör
Adapterkabel (Klima), ACCA
Stiebel Eltron
230803
ab € 20,62*
Zubehör
Klima-Wandbox, Unterputzkasten für Splitleitungen
Stiebel Eltron
182148
ab € 9,42*
Zubehör
Kondensatpumpe, PK 8, für alle Klima-Innengeräte
Stiebel Eltron
171853
ab € 191,19*
Zubehör
Konsole, Wandkonsole 2
Stiebel Eltron
222263
ab € 61,45*
Zubehör
Montageschiene, Zur Befestigung von CUR-Klimaaußengerät
Stiebel Eltron
227558
ab € 25,46*
Zubehör
Schwingungsdämpfer, zur Befestigung von Klimaaußengeräten
Stiebel Eltron
153504
ab € 18,78*
Zubehör
Zubehör Klima, Wärmedämmband selbstklebend, Zub. Klima
Stiebel Eltron
227557
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen