Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integralsystem, LWZ 8 CS Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integralsystem, LWZ 8 CS Trend
Artikel-Nr.:
     C3949-204859
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204859
EAN/GTIN:
     4017212048597
Suchbegriffe:
Integralsystem
Kompaktgerät
Kühlen
Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Das Integralsystem mit reversierbarer Luft-Wasser-Wärmepumpe wird zur zentralen Be- und Entlüftung sowie zum Heizen und Kühlen in Neubauten und Einfamilienhäusern eingesetzt. Das System wird mit einem externen Trinkwarmwasser-Speicher kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Eine elektronische außentemperaturgeführte Regelung für Heizleistung, Warmwasserleistung, Kühlung und Lüftung ist integriert. Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Zusätzliche Funktionen wie Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtefühler in der Abluft, Absenkung des Luftvolumenstroms bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung, Trockenheizprogramm. Das System verfügt über eine integrierte Bedieneinheit, optional sind eine Fernbedieneinheit mit Feuchtefühler sowie das Internet Service Gateway (ISG) mit KNX-Option und PV-Optimierung erhältlich. Der Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung ist integriert. Externe Wärmespeicher können in verschiedenen Größen kombiniert werden. Für die Zu- und Abluft sind Grobstaubfilter vorhanden. EFFIZIENZ: Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen Konstant-Volumenstrom-Ventilatoren. Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt. INSTALLATION: Alle Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. Das Elektro-Anschlussfeld ist leicht zugänglich.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Außenluft
Nennleistung:
2500 W | 8340 W
Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20 A
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
true
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Heizleistung Wärmepumpe:
3.4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
2.9 kW | 8.8 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
80 m³/h | 300 m³/h
Luftmenge bei 100 Pa:
230 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1885 mm
Breite:
808 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
228 kg
Weitere Suchbegriffe: Luft Wasser Wärmepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.069,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.384,22*
€ 15.927,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.293,05*
€ 15.818,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.098,60*
€ 15.587,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.069,24*
€ 15.552,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205788
ab € 292,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
229980
ab € 2.600,27*
Zubehör
Stiebel Eltron
237737
ab € 278,86*
Zubehör
Stiebel Eltron
233867
ab € 1.068,50*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 419,84*
Zubehör
Stiebel Eltron
231332
ab € 50,66*
Zubehör
Stiebel Eltron
231331
ab € 38,70*
Zubehör
Stiebel Eltron
231330
ab € 28,92*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 476,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,73*
Zubehör
Stiebel Eltron
205528
ab € 116,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
204591
ab € 274,26*
Zubehör
Stiebel Eltron
204590
ab € 217,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 219,21*
Zubehör
Stiebel Eltron
201720
ab € 83,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.