Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH Einzelklemme 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     1955-2001559887
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501511
EAN/GTIN:
     4025092551168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH Einzelklemme TCH Hebegeschirr 2t

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweistr�ngigen Kettengeh�nge. Es eignet sich speziell f�r den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5?mm Dicke und f�r geb�ndelte Blechpakete.

Die Zweistrangausf�hrung ist f�r kleinformatige Bleche bestimmt. Bei gro�formatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausf�hrung ist das Hebegeschirr f�r Blechbreiten bis 1.500?mm geeignet. F�r gr��ere Blechbreiten sind Geschirre mit l�ngeren Ketten auf Anfrage erh�ltlich.

Der Neigungswinkel ? des Anschlagmittels darf 45� nicht �berschreiten!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Greifbereich:
5 - 32 mm
Gewicht:
17,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr Einzelklemme, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 212,26*
€ 257,71*
5 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 262,75*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,09*
€ 262,84*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,63*
€ 290,35*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,67*
€ 478,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 212,26* pro Box)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 783,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 775,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 255,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 194,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 218,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 314,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 443,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 244,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 303,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 390,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 432,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 440,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 765,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.