Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Granulat Bindemittel
>
Ölbindemittel
>
Artikel
Granulat, Ölbinder Absodan Plus, Universal, fein, für Verkehrsflächen, 20 kg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-256-706
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
256706
EAN/GTIN:
5700843421837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat, Ölbinder Absodan Plus, Ausführung Universal, feine Körnung, für Verkehrsflächen, 20 kg
mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
wirkt schnell, ist sicher in der Anwendung und kann auf festen Oberflächen alle Arten von Flüssigkeiten aufnehmen: Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Lösungen
kapselt die absorbierte Flüssigkeit in der porösen Struktur ein
dringt dank der feinen Körnung gut in Vertiefungen ein
chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
in unbenutztem Zustand nicht brennbar
bleibt auch bei voller Sättigung hart
lässt sich leicht ausstreuen und wieder auffegen
hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
Kennzeichnungen: A: Bindemittel für Säuren, B: Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen), F: Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten, H: Ölbinder Typ III/R, P: Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten
für Verkehrsflächen geeignet (Typ III R)
Technische Daten:
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 19
Anwendung: Universal
Format: Granulat
Korngröße max [mm]: 1
Korngröße min [mm]: 0.5
Schüttgutgewicht (g/L): 533
Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Anzahl VE pro Palette: 36
Gewicht [kg]: 20
Breite außen [mm]: 390
Höhe außen [mm]: 140
Tiefe außen [mm]: 780
Gebindevolumen [l]: 40
Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar
Zulassung / Zertifikat: MPA
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
780 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
19 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Gewicht:
20 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Universalbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
ölbindemittel denios
,
ölbindegranulat
,
öl bindemittel granulat
,
Granulat
,
Ölbinder
,
Diatomeenerde
,
Moler
,
Chemikalienbindemittel
,
Universalbinder
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
,
Streumittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Kilogramm (ab € 1,6165* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen für Granulate, Streugut und Ölbinder
Denios
239976
ab € 367,70*
Zubehör
DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen mit 2 Behältern (120 und 170 Liter)
Denios
123168
ab € 384,76*
Zubehör
Granulat Absodan Plus, Ölbinder, Universal, feine Körnung, 36 Sack à 20 kg
Denios
286069
ab € 803,45*
Zubehör
Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 110 x 250 mm
Denios
119237
ab € 15,35*
Zubehör
Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 247 x 315 mm
Denios
119236
ab € 24,32*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Schaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 257 x 350 mm
Denios
119235
ab € 59,04*
Zubehör
Streuwagen GritCaddy für Streugut und Ölbinder, 60 Liter Volumen
Denios
216690
ab € 325,32*
Zubehör
Vorrats- und Reinigungswagen für Granulat, Ölbinder und Streugut, mit Sieb
Denios
116636
ab € 352,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen