Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat, Ölbinder Absodan SuperPlus, Universal, sehr fein, 10 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-256-708
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256708
EAN/GTIN:
     5700843422063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat, Ölbinder Absodan SuperPlus, Ausführung Universal, sehr feine Körnung, 10 kg Sack
  • mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
  • extra hohe und schnelle Saugkraft dank der sehr feinen Körnung
  • chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
  • reduziertes Abfallvolumen
  • wirkt schnell, ist sicher in der Anwendung und kann auf festen Oberflächen alle Arten von Flüssigkeiten aufnehmen: Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Lösungen
  • kapselt die absorbierte Flüssigkeit in der porösen Struktur ein
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • bleibt auch bei voller Sättigung hart
  • lässt sich leicht ausstreuen und wieder auffegen
  • Kennzeichnungen: A: Bindemittel für Säuren, B: Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen), F: Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten, H: Ölbinder Typ III/R, P: Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
  • für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten
  • hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
  • für Verkehrsflächen geeignet (Typ III R)
  • dringt in feinste Vertiefungen und Risse ein
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 10
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 0.7
  • Korngröße min [mm]: 0.3
  • Schüttgutgewicht (g/L): 542
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Anzahl VE pro Palette: 78
  • Inhalt [l]: 20
  • Gewicht [kg]: 10
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Gebindevolumen [l]: 20
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar
  • Zulassung / Zertifikat: MPA
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
10 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Granulat, Ölbinder, Diatomeenerde, Moler, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Streumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 2,769* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 367,93*
Zubehör
Denios
123168
ab € 387,58*
Zubehör
Denios
286070
ab € 1.035,41*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,34*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,34*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,96*
Zubehör
Denios
216690
ab € 323,50*
Zubehör
Denios
116636
ab € 352,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.