Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-4000 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL LED Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0601446800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446800
EAN/GTIN:
     3165140976411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Bauleuchte GLI 18V-4000 C, Die GLI 18V-4000 C Professional ist ein hell leuchtender und robuster Baustrahler aus der 18-Volt-Kategorie. Seine leistungsstarke LED ist in der Lage, für eine exzellente Ausleuchtung bis zu 4.000 Lumen zu generieren. Der Baustrahler ist aufgrund seines massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust. Er verfügt sowohl über ein User Interface mit Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernbedienung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht. Er hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Nennspannung:
18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
235 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
203 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
235 x 238 x 203 mm
Akkuspannung, von:
14.4 V
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
14.4-18 V
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Lichtstrom:
4000 lm
Max. Betriebszeit 18 V:
30 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
3
Akkuspannung, geeignet für:
14.4 V | 18.0 V
Positionierung:
Die hell leuchtende und robuste Lampe mit 4000 Lumen aus dem 18V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 4000 Lumen für exzellente Beleuchtung | Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist | Helligkeits-/Ladezustandsanzeige, Bluetooth für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen per App
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-4000 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.06.2020
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
13.12.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bruttogewicht:
2,465 kg
Nettogewicht:
2,12 kg
Volumen:
11,354 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
203 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446900
ab € 222,73*
Sonstiges
Bosch
1600A02A2S
ab € 296,56*
Sonstiges
Bosch
1600A02149
ab € 100,58*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,60*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,14*
Sonstiges
Bosch
1600A0214A
ab € 180,59*
Sonstiges
Bosch
1600A01U7U
ab € 85,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.