Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018C1306
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C1306
EAN/GTIN:
4059952634623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 20-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. GWS 20-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse. GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional (0 601 8C1 302). Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A). Karton
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
2
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Verpackungsabmessungen (Breite):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
325 x 600 x 140 mm
Positionierung:
Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GWS 20-230 J - Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. | GWS 20-230 J - hohe Abtragsleistung dank neuem 2000-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse. | GWS 880 - ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz.
Titel:
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional (0 601 8C1 302) | Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A) | Karton
SOL Datum:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
9,145 kg
Nettogewicht:
4,48 kg
Volumen:
27,3 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D, B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Combo Kits
>
2-tlg. Set
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
Anti-Vibrationshandgriff
,
Winkelschleifer-Handgriff
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
werkzeugsatz bosch
,
modul werkzeuge
,
Winkelschleifersatz
,
Winkelschleifer-Set
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 140,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256319 Schneidedisk
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,70*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602200
ab € 16,45*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 230 x 22,23
Bosch
2608615065
ab € 16,33*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 230 x 22,23 mm
Bosch
2608900536
ab € 36,51*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm
Bosch
2608900663
ab € 61,01*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,46*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 230 mm, 2 mm
Bosch
2608600096
ab € 1,68*
Sonstiges
Winkelschleifer GWS 20-230 J
Bosch
06018C1302
ab € 95,52*
Sonstiges
Winkelschleifer GWS 880
Bosch
060139600A
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen