Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 20-230 J
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018C1302
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C1302
EAN/GTIN:
4059952546728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 20-230 J, Der Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional bietet ein kompaktes, leichtes Design und gleichzeitig erhöhten Anwenderschutz dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Die hohe Abtragsleistung dank seines neuen 2.000-W-Motors sorgt für starke Trennergebnisse. Sowohl die geringere Gesamterwärmung des Motorsystems als auch der verbesserte Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten führen zu einer längeren Werkzeuglebensdauer. Der erhöhte Anwenderschutz wird durch praktische Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz weiter verbessert. Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
500 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
140 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
725 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1120 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
175 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
725 x 1120 x 175 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2000 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Erhöhter Anwenderschutz und kompaktes Design: Trennen mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Abtragsleistung dank neuem 2000-W-Motor sorgt für starke Trennergebnisse | Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer | Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
8 kg
Nettogewicht:
6 kg
Volumen:
142,1 dm3
Abmessung Länge:
1120 mm
Abmessung Breite:
725 mm
Abmessung Höhe:
175 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Große Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
winkelschleifer handgriff
,
elektro-winkelschleifer 230 mm
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256319 Schneidedisk
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,70*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602200
ab € 16,45*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 230 x 22,23
Bosch
2608615065
ab € 16,33*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 230 x 22,23 mm
Bosch
2608900536
ab € 36,51*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm
Bosch
2608900663
ab € 61,01*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,46*
Sonstiges
Flächendüse, 50 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609201795
ab € 10,02*
Sonstiges
Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609390451
ab € 11,34*
Sonstiges
Glasschutzdüse, 50 mm, 33,5 mm
Bosch
1609201796
ab € 10,01*
Sonstiges
Glasschutzdüse, 75 mm, 33,5 mm
Bosch
1609390452
ab € 11,17*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm
Bosch
1609201647
ab € 7,91*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 9 mm
Bosch
1609201797
ab € 8,71*
Sonstiges
Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm
Bosch
1609201799
ab € 8,08*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 230 mm, 2 mm
Bosch
2608600096
ab € 1,68*
Sonstiges
Bosch Accessories 2608602655 Diamanttrennscheibe Durchmesser 230 mm 1 St.
Bosch
2608602655
ab € 78,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen