Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880 in Koffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018C1308
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C1308
EAN/GTIN:
4059952634678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 22-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. GWS 22-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse. GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional (0 601 8C1 300). Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A). Handwerkerkoffer (1 605 438 715)
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
2
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Verpackungsabmessungen (Breite):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
778 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
380 x 778 x 190 mm
Positionierung:
Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GWS 22-230 J - Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. | GWS 22-230 J - hohe Abtragsleistung dank neuem 2200-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse. | GWS 880 - ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz.
Titel:
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional (0 601 8C1 300) | Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A) | Handwerkerkoffer (1 605 438 715)
SOL Datum:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
12,31 kg
Nettogewicht:
9,5 kg
Volumen:
56,172 dm3
Abmessung Länge:
778 mm
Abmessung Breite:
380 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D, B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Combo Kits
>
2-tlg. Set
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
Winkelschleifersatz
,
Winkelschleifer-Set
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 173,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT Handle for Vibration Control M10 Winkelschleifer, 169 x 69 mm
Bosch
2608900000
ab € 13,76*
Sonstiges
Schutzhaube mit Deckblech, 115 mm
Bosch
1619P06550
ab € 7,66*
Sonstiges
Winkelschleifer GWS 22-230 J
Bosch
06018C1300
ab € 106,79*
Sonstiges
Winkelschleifer GWS 22-230 J Set
Bosch
06018C1301
ab € 116,39*
Sonstiges
Winkelschleifer GWS 880
Bosch
060139600A
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen