Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Handle for Vibration Control M10 Winkelschleifer, 169 x 69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900000
EAN/GTIN:
     4059952530505
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
winkelschleifer handgriff
Hoher Schutz für Anwender von Winkelschleifern! Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle. Für alle, die regelmäßig mit einem Winkelschleifer arbeiten, können die durch die Arbeit erzeugten Vibrationen unangenehm und sogar schädlich sein. Der EXPERT Handle (EXPERT Handgriff) ist für Profis konzipiert. Die Bosch Vibration Control, ein flexibles Polstersystem, dämpft die Vibrationen des Elektrowerkzeugs. Für diejenigen, die regelmäßig mit Winkelschleifern arbeiten, empfiehlt Bosch den Bosch EXPERT Vibration Control Winkelschleifergriff. Es bietet sowohl Links- als auch Rechtshändern Komfort und Schutz. Komfort und Schutz mit einem Bosch Vibration Control Griff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 1602025024 Winkelschleifergriff
Kurzbeschreibung (klein):
Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle.
Produkttext, ZB grau:
Griff M10 mit Vibration Control | <b>Geeignet für</b> Winkelschleifer mit X-LOCK und mit Spannmutter
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,185 kg
Volumen:
1,058 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
BG
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,58*
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 217,68*
Sonstiges
Bosch
06019H6A00
ab € 209,33*
Sonstiges
Bosch
06019H6A01
ab € 226,77*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 231,55*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 246,89*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 236,87*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 257,10*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,13*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 224,53*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 242,34*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 245,71*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 264,53*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,12*
Sonstiges
Bosch
06019J4101
ab € 309,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.