Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyImpact 12, 1x Akku PBA 12V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039B6104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B6104
EAN/GTIN:
     4053423224825
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 12. Der unglaublich benutzerfreundliche Akku-Schlagbohrschrauber bietet außergewöhnlichen Komfort. Intuitiver Einstellring für automatische Gangwechsel, um jeder Anwendung gerecht zu werden. Drehrichtungswechsel mit einem einzigen Klick auf einen leicht zu bedienenden Schalter, mit LED-Licht. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Schrauben. Bohren in Holz und Metall. Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein. Automatische Richtungseinstellung nach Stand-by verhindert eine falsche Startrichtung. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah. Schrauberbit. Ladegerät GAL 12V-20. Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 1300 min-1
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
12
Drehmomentstufen:
12
Max. Schlagzahl:
19500 min-1 | 19500 1/min
Bohrfutter:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Bohr-Ø in Holz:
20 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
6 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.00 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
19.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
235 x 235 x 103 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
232 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
232 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
97 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
232 x 232 x 97 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der unglaublich benutzerfreundliche Akku-Schlagbohrschrauber bietet außergewöhnlichen Komfort
TOP-Produktmerkmale:
Intuitiver Einstellring für automatische Gangwechsel, um jeder Anwendung gerecht zu werden | Drehrichtungswechsel mit einem einzigen Klick auf einen leicht zu bedienenden Schalter, mit LED-Licht | Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor | Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein | Automatische Richtungseinstellung nach Stand-by verhindert eine falsche Startrichtung | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 12
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 2.0Ah | Schrauberbit | Ladegerät GAL 12V-20 | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.01.2021
Neuheit:
nein
Nennspannung:
12.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.00 kg
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Breite:
235 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
235 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Bruttogewicht:
1,72 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
5,221 dm3
Abmessung Länge:
232 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
97 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,62*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
06039B6106
ab € 66,75*
Sonstiges
Bosch
2608900334
ab € 11,84*
Sonstiges
Bosch
2607019675
ab € 5,74*
Sonstiges
Bosch
2608577146
ab € 20,41*
Sonstiges
Bosch
2608587013
ab € 14,90*
Sonstiges
Bosch
2608587017
ab € 33,24*
Sonstiges
Bosch
2608587014
ab € 30,13*
Sonstiges
Bosch
2608587018
ab € 65,03*
Sonstiges
Bosch
2607019924
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2607010533
ab € 9,71*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 6,45*
Sonstiges
Bosch
2607017191
ab € 21,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.