Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Sauger GDE 18V-26 D, für Bohrarbeiten mit Bohrhämmern, im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A01TX0
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A01TX0
EAN/GTIN:
4059952513829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Integrierter Sauger GDE 18V-26 D, Der unabhängig einsetzbare 18V-Staubabsauger GDE 18V-26 D ermöglicht staubfreies mobiles Arbeiten für leichte und saubere Ergebnisse in einer Vielzahl von Bohranwendungen. Er kann für den Einsatz mit zahlreichen gängigen kabelgebundenen und kabellosen Bosch Professional Hochleistungsbohrhämmern nachgerüstet werden und verfügt über vier austauschbare Staubaugen für Fest- oder Schnellwechselbohrfutter und Bohrer bis zu einem Durchmesser von 26 mm und über eine Erweiterung für Bohrer bis zu 265 mm Länge. Diese Staubabsaugung ist kompatibel mit GBH 2-26 (F), GBH 2-28 (F/L) und GBH 18V-26 D Professional und kann mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) betrieben werden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDE 18V-26 D verfügt außerdem über einen HEPA-Filter. Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 E28). Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 W0K). Festbohrfutter mit Staubauge, 26 mm Durchmesser (1 600 A01 E29). Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, 26 mm Durchmesser (1 600 A01 W0J). Verlängerung (1 600 A01 E27). Metalladapter (1 600 A01 W0P). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 400 x 110 mm
Kompatibel mit:
GBH 2-28 (0611267.5xx) GBH 2-28 F (0611267.6xx) GBH 2-28 L (0611268.5xx) GBH 2-26 (0611.2A3.0xx) GBH 2-26 F (0611.2A4.0xx) 11255VSR (0611276.0xx) GBH 18V-26 D (0611916.0xx)
Max. Bohrdurchmesser:
26 mm
Maximale Bohrtiefe:
100 mm
Gewicht:
2 kg
Maximale Bohrerlänge:
265 mm
Positionierung:
Staubfreies Bohren ohne Kabel
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mobile Freiheit - Staubfreies mobiles Arbeiten für bequemes und sauberes Bohren | Kompatibel mit den gängigen kabelgebundenen und kabellosen Bosch Professional Bohrhämmern wie GBH 2-26/28 (F/L) und GBH 18V-26 D | Hohe Flexibilität - 4 austauschbare Staubaugen für Bohrer bis zu 26 mm Durchmesser und eine Erweiterung für Bohrer bis zu 265 mm Länge
Titel:
Integrierter Sauger GDE 18V-26 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.07.2020
Lieferumfang:
Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 E28) | Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 W0K) | Festbohrfutter mit Staubauge, 26 mm Durchmesser (1 600 A01 E29) | Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, 26 mm Durchmesser (1 600 A01 W0J) | Verlängerung (1 600 A01 E27) | Metalladapter (1 600 A01 W0P) | Karton
SOL Date:
30.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Integrierter Sauger
Bruttogewicht:
2,6 kg
Nettogewicht:
2,6 kg
Volumen:
13,86 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Bohrhämmer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Zubehöre zur Staubabsaugung
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Absaugsysteme
>
Zubehöre zur Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Kombihammer
,
Akkubohrhammer
,
Akkukombihammer
,
Akku-Handsauger
,
Akku-Handstaubsauger
,
Akku-Sauger
,
Akku-Staubsauger
,
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
D-Akku Ladegerät
,
Ladegerät D-Akku
,
Ladegerät Mono-Akku
,
Mono-Akku Ladegerät
,
Bohrstaubfänger
,
Saugkopf
,
akku für bosch 18v
,
akku handsauger
,
bosch akku-handsauger
,
Staubsauger
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 D
Bosch
0611916001
ab € 172,83*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 D, Handwerkerkoffer
Bosch
0611916000
ab € 185,56*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F, Handwerkerkoffer
Bosch
06112A4000
ab € 159,86*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 mit L-BOXX
Bosch
06112A3000
ab € 134,50*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F, Handwerkerkoffer
Bosch
0611267600
ab € 200,99*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F, L-BOXX
Bosch
0611267601
ab € 211,49*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Handwerkerkoffer
Bosch
0611267500
ab € 186,02*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, L-BOXX
Bosch
0611267501
ab € 199,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen