Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Phillips-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH/PZ/TX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A02CV3
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A02CV3
EAN/GTIN:
4059952644585
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH/PZ/TX. Schraubendreher-Sets für Profis – robuste Schraubendreher für raue Arbeiten. Robuste Schraubendreher dank Hochqualitätsmetallschaft. Hochpräzisionsspitze sorgt für genaue Ergebnisse. Bequeme Verwendung dank Softgriffflächen und ergonomischer Form
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
sonstige
Positionierung:
Schraubendreher-Sets für Profis - robuste Schraubendreher für raue Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Schraubendreher dank Hochqualitätsmetallschaft | Hochpräzisionsspitze sorgt für genaue Ergebnisse | Bequeme Verwendung dank Softgriffflächen und ergonomischer Form
Titel:
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH/PZ/TX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
SOL Datum:
01.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
0,886 kg
Nettogewicht:
0,529 kg
Volumen:
3,431 dm3
Abmessung Länge:
333 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
51 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeugsets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
bosch schraubendrehersatz
,
schraubendreher torx
,
Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., SL/PH
Bosch
1600A016BF
ab € 25,58*
Sonstiges
Combo Kit Schraubendreher-Set, 6-tlg., TX
Bosch
1600A01V09
ab € 23,00*
Sonstiges
Schraubendreher PH 1x100
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher PH 2x125
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,78*
Sonstiges
Schraubendreher PZ 2x125
Bosch
1600A01V08
ab € 5,78*
Sonstiges
Schraubendreher SL 3.5x75
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,85*
Sonstiges
Schraubendreher SL4.5x100
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher SL5.5x100
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,15*
Sonstiges
Schraubendreher SL6.5x125
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Schraubendreher TX 10x75
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Schraubendreher TX 15x75
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,48*
Sonstiges
Schraubendreher TX 20x100
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Schraubendreher TX 25x100
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,14*
Sonstiges
Schraubendreher TX 30x125
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,81*
Sonstiges
Schraubendreher TX 40x125
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen